三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】
適合
部品:連結金具REA48、ガードGAF52
取付
直付形
材質(本体)
鋼板白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.4(200V時)
本体質量(kg)
1.3
平均演色評価数(Ra)
83
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形x1灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60633101
MY-V425431/L AHZ
(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543LAHZ
3000
141.4(200V時)
2320
電球色
¥
26,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60633110
MY-V425431/W AHZ
(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543WAHZ
4000
148.1(200V時)
2430
白色
¥
26,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください