曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284取付埋込形サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付::100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全27種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60625401MY-BK44040/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)6500167.4(200V時)
108,400
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625410MY-BK44040/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)6500167.4(200V時)
111,900
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625419MY-BK44040/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3000163.3(200V時)
108,400
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625428MY-BK44040/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3000163.3(200V時)
111,900
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625437MY-BK44040/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)5000172.7(200V時)
108,400
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625446MY-BK44040/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)5000172.7(200V時)
111,900
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625455MY-BK44040/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)4000167.4(200V時)
108,400
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625471MY-BK44040/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)4000167.4(200V時)
111,900
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625480MY-BK44040/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3500166.9(200V時)
108,400
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625489MY-BK44040/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3500166.9(200V時)
111,900
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626241MY-BK45040/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN固定出力・段調光機能付27.9(200V時)6500170.2(200V時)
112,400
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626250MY-BK45040/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)6500170.2(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626259MY-BK45040/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN固定出力・段調光機能付27.9(200V時)3000166.6(200V時)
112,400
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626268MY-BK45040/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)3000166.6(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626277MY-BK45040/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)5000177.0(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626286MY-BK45040/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN固定出力・段調光機能付27.9(200V時)4000170.6(200V時)
112,400
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626295MY-BK45040/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)4000170.6(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626311MY-BK45040/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN固定出力・段調光機能付27.9(200V時)3500169.8(200V時)
112,400
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626320MY-BK45040/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)3500169.8(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627239MY-BK47040/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)6500169.6(200V時)
120,500
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627248MY-BK47040/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN固定出力・段調光機能付37.9(200V時)3000165.4(200V時)
117,000
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627257MY-BK47040/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)3000165.4(200V時)
120,500
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627266MY-BK47040/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)5000176.2(200V時)
120,500
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627275MY-BK47040/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47040WAHTN固定出力・段調光機能付37.9(200V時)4000169.6(200V時)
117,000
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627291MY-BK47040/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)4000169.6(200V時)
120,500
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627300MY-BK47040/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHTN固定出力・段調光機能付37.9(200V時)3500169.1(200V時)
117,000
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627309MY-BK47040/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)3500169.1(200V時)
120,500
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする