曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284取付埋込形サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付::100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全7種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60625306MY-BK43046/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43046NAHTN20.5(200V時)5000132.1(200V時)2710
109,200
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625315MY-BK43046/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43046WAHTN20.5(200V時)4000131.7(200V時)2700
109,200
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626155MY-BK44046/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN26.2(200V時)5000132.4(200V時)3470
111,300
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626171MY-BK44046/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44046WAHTN26.2(200V時)4000128.6(200V時)3370
111,300
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627196MY-BK45046/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45046WAHTN33.8(200V時)4000129.5(200V時)4380
115,300
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60628115MY-BK47046/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN44.3(200V時)5000134.9(200V時)5980
119,900
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60628131MY-BK47046/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47046WAHTN44.3(200V時)4000130.4(200V時)5780
119,900
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする