曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全41種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60624545MY-BK42043/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN固定出力・段調光機能付14.7(200V時)5000131.9(200V時)
99,400
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624561MY-BK42043/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%14.7(200V時)5000131.9(200V時)
102,900
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624570MY-BK42043/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN固定出力・段調光機能付14.7(200V時)3500131.2(200V時)
99,400
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624667MY-BK42543/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN固定出力・段調光機能付18.0(200V時)5000134.4(200V時)
101,200
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624676MY-BK42543/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.0(200V時)5000134.4(200V時)
104,700
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624685MY-BK42543/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN固定出力・段調光機能付18.0(200V時)3500130.0(200V時)
101,200
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624868MY-BK43043/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN固定出力・段調光機能付20.5(200V時)6500144.3(200V時)
101,700
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624877MY-BK43043/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)6500144.3(200V時)
105,200
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624886MY-BK43043/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN固定出力・段調光機能付20.5(200V時)3000141.9(200V時)
101,700
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624895MY-BK43043/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)3000141.9(200V時)
105,200
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624911MY-BK43043/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN固定出力・段調光機能付20.5(200V時)5000151.2(200V時)
101,700
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624920MY-BK43043/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)5000151.2(200V時)
105,200
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624929MY-BK43043/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)4000147.3(200V時)
105,200
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624938MY-BK43043/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN固定出力・段調光機能付20.5(200V時)3500145.8(200V時)
101,700
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624947MY-BK43043/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)3500145.8(200V時)
105,200
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625796MY-BK44043/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN固定出力・段調光機能付26.2(200V時)6500141.9(200V時)
103,800
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625805MY-BK44043/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.2(200V時)6500141.9(200V時)
107,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625821MY-BK44043/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN固定出力・段調光機能付26.2(200V時)3000138.9(200V時)
103,800
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625830MY-BK44043/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.2(200V時)3000138.9(200V時)
107,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625839MY-BK44043/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN固定出力・段調光機能付26.2(200V時)5000147.7(200V時)
103,800
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625848MY-BK44043/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.2(200V時)5000147.7(200V時)
107,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625857MY-BK44043/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.2(200V時)4000144.2(200V時)
107,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625866MY-BK44043/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN固定出力・段調光機能付26.2(200V時)3500142.7(200V時)
103,800
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625875MY-BK44043/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.2(200V時)3500142.7(200V時)
107,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626758MY-BK45043/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%33.8(200V時)6500143.1(200V時)
111,300
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626767MY-BK45043/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043LAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)3000140.2(200V時)
107,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626776MY-BK45043/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%33.8(200V時)3000140.2(200V時)
111,300
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626785MY-BK45043/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043NAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)5000149.1(200V時)
107,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626801MY-BK45043/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%33.8(200V時)5000149.1(200V時)
111,300
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626810MY-BK45043/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043WAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)4000144.6(200V時)
107,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626819MY-BK45043/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%33.8(200V時)4000144.6(200V時)
111,300
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626828MY-BK45043/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)3500143.1(200V時)
107,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626837MY-BK45043/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%33.8(200V時)3500143.1(200V時)
111,300
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627720MY-BK47043/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%44.3(200V時)6500145.3(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627729MY-BK47043/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47043LAHTN固定出力・段調光機能付44.3(200V時)3000139.9(200V時)
112,400
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627738MY-BK47043/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%44.3(200V時)3000139.9(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627747MY-BK47043/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47043NAHTN固定出力・段調光機能付44.3(200V時)5000150.7(200V時)
112,400
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627756MY-BK47043/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%44.3(200V時)5000150.7(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627765MY-BK47043/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%44.3(200V時)4000145.8(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627781MY-BK47043/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHTN固定出力・段調光機能付44.3(200V時)3500144.0(200V時)
112,400
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627790MY-BK47043/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43009、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%44.3(200V時)3500144.0(200V時)
115,900
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする