曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60634205MY-VS410640/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU41064NAHTN54.6(200V時)5000183.1(200V時)10000
60,000
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634221MY-VS410640/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU41064WAHTN54.6(200V時)4000178.5(200V時)9750
60,000
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634266MY-VS425440/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN16.7(200V時)5000149.7(200V時)2500
34,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634275MY-VS425440/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN16.7(200V時)4000145.5(200V時)2430
34,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634327MY-VS430440/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN19.2(200V時)5000166.6(200V時)3200
34,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634336MY-VS430440/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN19.2(200V時)4000162.5(200V時)3120
34,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634625MY-VS450440/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN32.5(200V時)5000160.0(200V時)5200
40,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634641MY-VS450440/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN32.5(200V時)4000155.3(200V時)5050
40,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634869MY-VS470440/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN43.0(200V時)5000160.4(200V時)6900
44,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634878MY-VS470440/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN43.0(200V時)4000155.1(200V時)6670
44,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする