曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60634388MY-VS430463/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43046NAHTN19.0(200V時)5000147.3(200V時)2800
50,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634397MY-VS430463/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU43046WAHTN19.0(200V時)4000146.8(200V時)2790
50,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634449MY-VS440463/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN24.7(200V時)5000144.9(200V時)3580
52,400
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634458MY-VS440463/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU44046WAHTN24.7(200V時)4000140.8(200V時)3480
52,400
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634686MY-VS450463/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN32.3(200V時)5000142.4(200V時)4600
55,900
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634695MY-VS450463/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45046WAHTN32.3(200V時)4000139.9(200V時)4520
55,900
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634930MY-VS470463/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN42.8(200V時)5000144.3(200V時)6180
59,900
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634939MY-VS470463/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU47046WAHTN42.8(200V時)4000139.4(200V時)5970
59,900
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする