曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。
全11種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60634230MY-VS410641/N AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU41064NAHTN54.6(200V時)5000183.1(200V時)
60,20023,980
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634239MY-VS410641/W AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU41064WAHTN54.6(200V時)4000178.5(200V時)
60,20023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60634291MY-VS425441/N AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN16.7(200V時)5000149.7(200V時)
34,40013,980
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634300MY-VS425441/W AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN16.7(200V時)4000145.5(200V時)
34,40013,980
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634345MY-VS430441/N AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN19.2(200V時)5000166.6(200V時)
34,90013,980
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634361MY-VS430441/W AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN19.2(200V時)4000162.5(200V時)
34,90013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60634650MY-VS450441/N AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN32.5(200V時)5000160.0(200V時)
40,20015,980
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634659MY-VS450441/W AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN32.5(200V時)4000155.3(200V時)
40,20015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60634887MY-VS470441/N AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN43.0(200V時)5000160.4(200V時)
44,20017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60634896MY-VS470441/W AHTN-(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN43.0(200V時)4000155.1(200V時)
44,20017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73372236MY-VS450441/W AHTN【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN32.5(200V時)4000155.3(200V時)
40,20015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする