LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF49取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※ガードと吊具の併用はできません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60630398MY-HS410640/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU41064NAHTN54.6(200V時)5000179.1(200V時)9780
69,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630407MY-HS410640/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU41064WAHTN54.6(200V時)4000174.7(200V時)9540
69,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630416MY-HS425440/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN16.7(200V時)5000146.7(200V時)2450
40,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630425MY-HS425440/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN16.7(200V時)4000142.5(200V時)2380
40,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630441MY-HS430440/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN19.2(200V時)5000163.0(200V時)3130
40,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630450MY-HS430440/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN19.2(200V時)4000158.8(200V時)3050
40,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630538MY-HS450440/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN32.5(200V時)5000156.6(200V時)5090
46,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630547MY-HS450440/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN32.5(200V時)4000152.0(200V時)4940
46,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630617MY-HS470440/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN43.0(200V時)5000156.9(200V時)6750
51,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630626MY-HS470440/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN43.0(200V時)4000151.6(200V時)6520
51,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする