曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※断熱施工では使用できません。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60628201MY-BS410643/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU41064NAHTN固定出力54.6(200V時)5000177.2(200V時)
66,300
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628210MY-BS410643/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU41064WAHTN固定出力54.6(200V時)4000172.8(200V時)
66,300
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628219MY-BS425443/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN固定出力16.7(200V時)5000144.9(200V時)
40,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628228MY-BS425443/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN固定出力16.7(200V時)4000140.7(200V時)
40,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628237MY-BS430443/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN固定出力19.2(200V時)5000161.4(200V時)
41,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628246MY-BS430443/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN固定出力19.2(200V時)4000157.2(200V時)
41,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628280MY-BS450443/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN固定出力32.5(200V時)5000154.7(200V時)
46,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628289MY-BS450443/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN固定出力32.5(200V時)4000150.4(200V時)
46,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628316MY-BS470443/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN固定出力・段調光機能付43.0(200V時)5000155.3(200V時)
50,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628325MY-BS470443/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN固定出力・段調光機能付43.0(200V時)4000150.2(200V時)
50,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする