曜日別特売

その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器

その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 - サンコー[日用品]その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 - サンコー[日用品]その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 - サンコー[日用品]その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 - サンコー[日用品]その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 - サンコー[日用品]その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 - サンコー[日用品]その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 - サンコー[日用品]その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 - サンコー[日用品]

イベントやセミナー、講義に便利なハンズフリーで周囲に拡声できる小型ポータブル拡声器

セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、ヘッドマイク、ストラップ、日本語取扱説明書材質ABS幅(mm)ヘッドマイク:約120質量(g)約230電源内蔵バッテリー周波数特性FM:76~95MHzバッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45(クリップ含む)×130(ツマミ含む)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4モード4種類:ラジオモード(FM)/音楽再生モード/録音モード/スピーカーモード(AUX)ケーブル長(mm)USBケーブル:約750、オーディオケーブル:約960、マイクケーブル:約950バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB(5V 1.0A以上)稼働時間(時間)中間音量時/約10・最小音量時/約18、音楽再生モード:最大音量時/約6、ラジオモード(FM):約20 ※使用環境により異なります適合容量(GB)(再生対応最大)microSDカード:128、USBメモリ:128、(録音対応最大)microSDカード:32、USBメモリ:32 ※対応サイズ以外での録音機能の使用はできません。内容量1個
注意
※防水機能はありません。
※記載されている物以外は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60665861PRLU25SBK
5,891
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする