曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 器具本体 電源別置形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 器具本体 電源別置形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 器具本体 電源別置形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 器具本体 電源別置形 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品(別売):連結金具REA48長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8取付直付サイズ40形高さ(mm)53材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ笠付タイプ電源別置LED使用数(個)非常時LED一般出力ライトユニット別売内容量1台
注意
※照明器具本体のみの販売です。ランプは別売りです。

※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60654399EL-LH-HKR41500
59,800
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする