曜日別特売

部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」

部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 - サンコー[日用品]部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 - サンコー[日用品]部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 - サンコー[日用品]部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 - サンコー[日用品]部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 - サンコー[日用品]部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 - サンコー[日用品]部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 - サンコー[日用品]部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 - サンコー[日用品]

1300rpmの高速回転モーターで強力脱水!乾きにくい部屋干しでも、追い脱水で乾燥時間を短縮できる脱水機

セット内容本体、押さえフタ、日本語取扱説明書材質ABS、アルミ、鉄、ステンレス質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2定格消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×620電源コード(m)約1.4(アース線長さ:約1.4)定格時間(分)10保証期間購入日より12ヶ月タイマー時間1~5分防水性IPX4脱水容量(kg)(最大)1内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60665827DSGM25SWH
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする