曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全14種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60655808MY-VH430461C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU43046NAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
109,900
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655817MY-VH430461C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU43046WAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
109,900
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656438MY-VH440461C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN非常時LED高出力タイプ26.6(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
112,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656447MY-VH440461C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU44046WAHTN非常時LED高出力タイプ26.6(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
112,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657208MY-VH450461C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU45046WAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
116,000
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657908MY-VH470461C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
120,600
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657917MY-VH470461C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH42300C、(ライトユニット)EL-LU47046WAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
120,600
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658538MY-VK430461C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU43046NAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
99,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658547MY-VK430461C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU43046WAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
99,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659168MY-VK440461C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN非常時LED一般出力タイプ26.2(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
101,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659177MY-VK440461C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44046WAHTN非常時LED一般出力タイプ26.2(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
101,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659938MY-VK450461C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45046WAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
105,100
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660638MY-VK470461C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
109,700
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660647MY-VK470461C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47046WAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
109,700
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする