LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60654451MY-VH208431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU20843DAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)6500109.8(200V時)
70,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654460MY-VH208431C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU20843LAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)3000102.8(200V時)
70,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654469MY-VH208431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU20843WAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)4000108.4(200V時)
70,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654478MY-VH208431C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)3500107.0(200V時)
70,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654645MY-VH215431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543DAHTN初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)6500118.1(200V時)
74,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654661MY-VH215431C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)6500118.1(200V時)
75,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654670MY-VH215431C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)3000111.0(200V時)
74,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654679MY-VH215431C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)3000111.0(200V時)
75,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654688MY-VH215431C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)5000124.4(200V時)
75,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654697MY-VH215431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543WAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)4000116.5(200V時)
74,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654706MY-VH215431C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)4000116.5(200V時)
75,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654715MY-VH215431C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)3500115.7(200V時)
74,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654731MY-VH215431C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)3500115.7(200V時)
75,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654977MY-VH230431C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043DAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)6500136.0(200V時)
78,300
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654986MY-VH230431C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)6500136.0(200V時)
79,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60654995MY-VH230431C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043LAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)3000133.7(200V時)
78,300
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655011MY-VH230431C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)3000133.7(200V時)
79,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655020MY-VH230431C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)5000142.7(200V時)
79,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655029MY-VH230431C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)4000138.2(200V時)
78,300
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655038MY-VH230431C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)4000138.2(200V時)
79,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655047MY-VH230431C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)3500136.9(200V時)
78,300
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655056MY-VH230431C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH22300C、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)3500136.9(200V時)
79,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする