曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660891MY-VKR440400/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)6500184.1(200V時)
86,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660900MY-VKR440400/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)6500184.1(200V時)
89,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660909MY-VKR440400/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)3000179.8(200V時)
86,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660918MY-VKR440400/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)3000179.8(200V時)
89,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660927MY-VKR440400/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)5000190.3(200V時)
86,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660936MY-VKR440400/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)5000190.3(200V時)
89,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660945MY-VKR440400/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)4000184.1(200V時)
86,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660961MY-VKR440400/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)4000184.1(200V時)
89,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660970MY-VKR440400/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)3500183.6(200V時)
86,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660979MY-VKR440400/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)3500183.6(200V時)
89,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661101MY-VKR450400/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN固定出力・段調光機能付26.3(200V時)6500184.7(200V時)
90,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661110MY-VKR450400/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)6500184.7(200V時)
93,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661119MY-VKR450400/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN固定出力・段調光機能付26.3(200V時)3000180.6(200V時)
90,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661128MY-VKR450400/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)3000180.6(200V時)
93,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661137MY-VKR450400/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)5000192.0(200V時)
93,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661146MY-VKR450400/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN固定出力・段調光機能付26.3(200V時)4000185.1(200V時)
90,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661155MY-VKR450400/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)4000185.1(200V時)
93,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661171MY-VKR450400/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN固定出力・段調光機能付26.3(200V時)3500184.4(200V時)
90,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661180MY-VKR450400/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)3500184.4(200V時)
93,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661347MY-VKR470400/D AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)6500180.9(200V時)
97,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661356MY-VKR470400/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN固定出力・段調光機能付36.3(200V時)3000176.8(200V時)
94,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661365MY-VKR470400/L AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)3000176.8(200V時)
97,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661381MY-VKR470400/N AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)5000188.1(200V時)
97,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661390MY-VKR470400/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040WAHTN固定出力・段調光機能付36.3(200V時)4000180.9(200V時)
94,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661399MY-VKR470400/W AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)4000180.9(200V時)
97,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661408MY-VKR470400/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHTN固定出力・段調光機能付36.3(200V時)3500180.4(200V時)
94,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661417MY-VKR470400/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)3500180.4(200V時)
97,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする