曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660866MY-VKR430460/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU43046NAHTN18.9(200V時)5000146.5(200V時)2770
87,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660875MY-VKR430460/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU43046WAHTN18.9(200V時)4000146.0(200V時)2760
87,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661076MY-VKR440460/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN24.6(200V時)5000143.9(200V時)3540
89,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661085MY-VKR440460/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44046WAHTN24.6(200V時)4000140.2(200V時)3450
89,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661338MY-VKR450460/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45046WAHTN32.2(200V時)4000138.8(200V時)4470
92,500
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661566MY-VKR470460/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN42.7(200V時)5000143.3(200V時)6120
96,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60661575MY-VKR470460/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47046WAHTN42.7(200V時)4000138.4(200V時)5910
96,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする