曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60656806MY-VH450420C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45042NAHTN非常時LED高出力タイプ28.2(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
119,900
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656815MY-VH450420C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45042WAHTN非常時LED高出力タイプ28.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
119,900
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657531MY-VH470420C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47042NAHTN非常時LED高出力タイプ37.5(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
124,500
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657540MY-VH470420C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47042WAHTN非常時LED高出力タイプ37.5(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
124,500
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659536MY-VK450420C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45042NAHTN非常時LED一般出力タイプ27.8(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
109,000
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659545MY-VK450420C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45042WAHTN非常時LED一般出力タイプ27.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
109,000
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660261MY-VK470420C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47042NAHTN非常時LED一般出力タイプ37.1(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
113,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660270MY-VK470420C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47042WAHTN非常時LED一般出力タイプ37.1(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
113,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする