曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60655397MY-VH425440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN非常時LED高出力タイプ18.4(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
92,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655406MY-VH425440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN非常時LED高出力タイプ18.4(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
92,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655729MY-VH430440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
92,500
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655738MY-VH430440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
92,500
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657138MY-VH450440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657147MY-VH450440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657829MY-VH470440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
101,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657838MY-VH470440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
101,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658127MY-VK425440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN非常時LED一般出力タイプ18.0(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
82,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658136MY-VK425440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN非常時LED一般出力タイプ18.0(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
82,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658459MY-VK430440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
83,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658468MY-VK430440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
83,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659868MY-VK450440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
88,300
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659877MY-VK450440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
88,300
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660559MY-VK470440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
92,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60660568MY-VK470440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
92,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする