曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60655851MY-VH440400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)6500
108,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655860MY-VH440400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)6500
111,900
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655869MY-VH440400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)3000
108,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655878MY-VH440400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)3000
111,900
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655887MY-VH440400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)5000
108,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655896MY-VH440400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)5000
111,900
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655905MY-VH440400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)4000
108,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655921MY-VH440400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)4000
111,900
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655930MY-VH440400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)3500
108,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655939MY-VH440400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)3500
111,900
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656481MY-VH450400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)6500
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656490MY-VH450400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)6500
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656499MY-VH450400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)3000
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656508MY-VH450400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)3000
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656517MY-VH450400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)5000
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656526MY-VH450400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)4000
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656535MY-VH450400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)4000
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656551MY-VH450400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)3500
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656560MY-VH450400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)3500
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657226MY-VH470400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)6500
120,500
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657235MY-VH470400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)3000
117,000
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657251MY-VH470400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)3000
120,500
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657260MY-VH470400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)5000
120,500
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657269MY-VH470400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)4000
117,000
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657278MY-VH470400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)4000
120,500
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657287MY-VH470400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)3500
117,000
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657296MY-VH470400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)3500
120,500
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658581MY-VK440400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)6500
97,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658590MY-VK440400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)6500
101,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658599MY-VK440400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3000
97,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658608MY-VK440400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3000
101,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658617MY-VK440400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)5000
97,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658626MY-VK440400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)5000
101,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658635MY-VK440400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)4000
97,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658651MY-VK440400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)4000
101,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658660MY-VK440400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3500
97,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658669MY-VK440400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3500
101,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659211MY-VK450400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)6500
101,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659220MY-VK450400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)6500
105,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659229MY-VK450400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)3000
101,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659238MY-VK450400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)3000
105,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659247MY-VK450400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)5000
105,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659256MY-VK450400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)4000
101,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659265MY-VK450400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)4000
105,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659281MY-VK450400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)3500
101,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659290MY-VK450400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)3500
105,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659956MY-VK470400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)6500
109,600
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659965MY-VK470400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.9(200V時)3000
106,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659981MY-VK470400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)3000
109,600
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60659990MY-VK470400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)5000
109,600
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする