曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全70種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60655221MY-VH420430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付15.1(200V時)5000
99,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655230MY-VH420430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%15.1(200V時)5000
102,900
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655239MY-VH420430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付15.1(200V時)3500
99,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655309MY-VH425430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付18.4(200V時)5000
101,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655318MY-VH425430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%18.4(200V時)5000
104,700
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655327MY-VH425430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付18.4(200V時)3500
101,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655458MY-VH430430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)6500
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655467MY-VH430430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)6500
105,200
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655476MY-VH430430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)3000
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655485MY-VH430430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)3000
105,200
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655501MY-VH430430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)5000
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655510MY-VH430430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)5000
105,200
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655519MY-VH430430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)4000
105,200
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655528MY-VH430430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)3500
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60655537MY-VH430430C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)3500
105,200
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656149MY-VH440430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)6500
103,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656158MY-VH440430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)6500
107,300
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656167MY-VH440430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)3000
103,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656176MY-VH440430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)3000
107,300
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656185MY-VH440430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)5000
103,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656201MY-VH440430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)5000
107,300
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656210MY-VH440430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)4000
107,300
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656219MY-VH440430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)3500
103,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656228MY-VH440430C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)3500
107,300
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656867MY-VH450430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)6500
111,300
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656876MY-VH450430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)3000
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656885MY-VH450430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)3000
111,300
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656901MY-VH450430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)5000
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656910MY-VH450430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)5000
111,300
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656919MY-VH450430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)4000
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656928MY-VH450430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)4000
111,300
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656937MY-VH450430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)3500
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60656946MY-VH450430C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)3500
111,300
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657585MY-VH470430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)6500
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657601MY-VH470430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)3000
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657610MY-VH470430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)3000
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657619MY-VH470430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)5000
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657628MY-VH470430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)5000
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657637MY-VH470430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)4000
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657646MY-VH470430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)3500
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657655MY-VH470430C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)3500
115,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657960MY-VK420430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%14.7(200V時)5000
92,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60657969MY-VK420430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付14.7(200V時)3500
88,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658048MY-VK425430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付18.0(200V時)5000
93,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658057MY-VK425430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付18.0(200V時)3500
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658188MY-VK430430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付20.5(200V時)6500
90,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658197MY-VK430430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)6500
94,300
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658206MY-VK430430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付20.5(200V時)3000
90,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658215MY-VK430430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)3000
94,300
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60658249MY-VK430430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)4000
94,300
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする