曜日別特売

揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」

揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 - サンコー[日用品]揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 - サンコー[日用品]揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 - サンコー[日用品]揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 - サンコー[日用品]揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 - サンコー[日用品]揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 - サンコー[日用品]揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 - サンコー[日用品]揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ2バディ」 - サンコー[日用品]

サクッと揚がるエアフライヤー&焼く・煮込む電気鍋の1台2役!

セット内容本体、ガラスポット、フライヤーフィルター、鍋、ガラス蓋、日本語取扱説明書材質【ガラスポット、ガラス蓋】PP、【フライヤーフィルタ―、鍋】メタル材質(本体)PP質量(g)【ガラスポット】約420、【フライヤーフィルター】約70、【鍋】約340、【ガラス蓋】約380消費電力(W)約800電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【エアフライヤーモード】40~200(1刻み)、【グリルモード】40~230(1刻み)本体質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【鍋設置時最大】315×300×275、【ガラスポット(持ち手含む)】270×200×70、【フライヤーフィルター】90×90×20、【鍋(持ち手含む)】285×225×80、【ガラス蓋(持ち手含む)】215×215×30安全装置マイクロスイッチ、温度ヒューズコード長さ(mm)約920本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×240×210タイマー時間1~60分(1分刻み)最大容量(L)鍋:約1.5モード2種類(エアフライヤーモード、グリルモード)内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661679ARFR25HBK
11,636
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする