LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.8平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60716900MY-FH208430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU20843DAHTN7.1(200V時)6500111.2(200V時)790
89,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716909MY-FH208430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU20843LAHTN7.1(200V時)3000104.2(200V時)740
89,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716918MY-FH208430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU20843WAHTN7.1(200V時)4000109.8(200V時)780
89,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716927MY-FH208430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN7.1(200V時)3500108.4(200V時)770
89,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716945MY-FH215430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU21543DAHTN12.7(200V時)6500119.6(200V時)1520
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716961MY-FH215430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN12.7(200V時)3000111.8(200V時)1420
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716970MY-FH215430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU21543WAHTN12.7(200V時)4000117.3(200V時)1490
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716979MY-FH215430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHTN12.7(200V時)3500116.5(200V時)1480
93,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716997MY-FH230430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU23043DAHTN22.2(200V時)6500137.3(200V時)3050
97,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717006MY-FH230430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU23043LAHTN22.2(200V時)3000135.1(200V時)3000
97,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717015MY-FH230430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTN22.2(200V時)4000139.6(200V時)3100
97,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717031MY-FH230430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHTN22.2(200V時)3500138.2(200V時)3070
97,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする