LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60717216MY-FHS208430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU20843DAHTN7.9(200V時)2.965007H15DB-S(Ni-MH)
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717225MY-FHS208430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU20843LAHTN7.9(200V時)2.930007H15DB-S(Ni-MH)
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717241MY-FHS208430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU20843WAHTN7.9(200V時)2.940007H15DB-S(Ni-MH)
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717250MY-FHS208430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN7.9(200V時)2.935007H15DB-S(Ni-MH)
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717259MY-FHS208431A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU20843DAHTN8.8(200V時)3.265007H30DB(Ni-MH)
203,800
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717268MY-FHS208431A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU20843LAHTN8.8(200V時)3.230007H30DB(Ni-MH)
203,800
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717277MY-FHS208431A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU20843WAHTN8.8(200V時)3.240007H30DB(Ni-MH)
203,800
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717286MY-FHS208431A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN8.8(200V時)3.235007H30DB(Ni-MH)
203,800
80,980
89,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717417MY-FHS215430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU21543DAHTN13.5(200V時)2.965007H15DB-S(Ni-MH)
111,800
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717426MY-FHS215430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN13.5(200V時)2.930007H15DB-S(Ni-MH)
111,800
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717435MY-FHS215430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU21543WAHTN13.5(200V時)2.940007H15DB-S(Ni-MH)
111,800
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717451MY-FHS215430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHTN13.5(200V時)2.935007H15DB-S(Ni-MH)
111,800
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717460MY-FHS215431A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU21543DAHTN14.4(200V時)3.265007H30DB(Ni-MH)
207,800
81,980
90,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717469MY-FHS215431A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN14.4(200V時)3.230007H30DB(Ni-MH)
207,800
81,980
90,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717478MY-FHS215431A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU21543WAHTN14.4(200V時)3.240007H30DB(Ni-MH)
207,800
81,980
90,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717487MY-FHS215431A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHTN14.4(200V時)3.235007H30DB(Ni-MH)
207,800
81,980
90,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717618MY-FHS230430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU23043DAHTN23.0(200V時)2.965007H15DB-S(Ni-MH)
115,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717627MY-FHS230430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU23043LAHTN23.0(200V時)2.930007H15DB-S(Ni-MH)
115,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717636MY-FHS230430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTN23.0(200V時)2.940007H15DB-S(Ni-MH)
115,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717645MY-FHS230430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200A、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHTN23.0(200V時)2.935007H15DB-S(Ni-MH)
115,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717661MY-FHS230431A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU23043DAHTN23.9(200V時)3.265007H30DB(Ni-MH)
211,800
83,980
92,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717670MY-FHS230431A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU23043LAHTN23.9(200V時)3.230007H30DB(Ni-MH)
211,800
83,980
92,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717679MY-FHS230431A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTN23.9(200V時)3.240007H30DB(Ni-MH)
211,800
83,980
92,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717688MY-FHS230431A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHTN23.9(200V時)3.235007H30DB(Ni-MH)
211,800
83,980
92,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする