LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。

※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
全24種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60717819MY-FHS420432A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN15.5(200V時)4.550007H15DB-S(Ni-MH)
118,300
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717828MY-FHS420432A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN15.5(200V時)4.535007H15DB-S(Ni-MH)
118,300
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717837MY-FHS420433A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN16.4(200V時)4.750007H30DB(Ni-MH)
214,300
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717846MY-FHS420433A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN16.4(200V時)4.735007H30DB(Ni-MH)
214,300
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717898MY-FHS425432A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN18.8(200V時)4.550007H15DB-S(Ni-MH)
119,800
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717907MY-FHS425432A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN18.8(200V時)4.535007H15DB-S(Ni-MH)
119,800
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717916MY-FHS425433A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN19.7(200V時)4.750007H30DB(Ni-MH)
215,800
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717925MY-FHS425433A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN19.7(200V時)4.735007H30DB(Ni-MH)
215,800
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718020MY-FHS430432A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN21.3(200V時)4.565007H15DB-S(Ni-MH)
120,300
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718029MY-FHS430432A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN21.3(200V時)4.530007H15DB-S(Ni-MH)
120,300
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718038MY-FHS430432A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN21.3(200V時)4.550007H15DB-S(Ni-MH)
120,300
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718047MY-FHS430432A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN21.3(200V時)4.535007H15DB-S(Ni-MH)
120,300
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718056MY-FHS430433A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN22.2(200V時)4.765007H30DB(Ni-MH)
216,300
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718065MY-FHS430433A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN22.2(200V時)4.730007H30DB(Ni-MH)
216,300
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718081MY-FHS430433A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN22.2(200V時)4.750007H30DB(Ni-MH)
216,300
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718090MY-FHS430433A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN22.2(200V時)4.735007H30DB(Ni-MH)
216,300
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718221MY-FHS440432A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN27.0(200V時)4.565007H15DB-S(Ni-MH)
122,100
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718230MY-FHS440432A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN27.0(200V時)4.530007H15DB-S(Ni-MH)
122,100
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718239MY-FHS440432A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN27.0(200V時)4.550007H15DB-S(Ni-MH)
122,100
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718248MY-FHS440432A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN27.0(200V時)4.535007H15DB-S(Ni-MH)
122,100
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718257MY-FHS440433A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN27.9(200V時)4.765007H30DB(Ni-MH)
218,100
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718266MY-FHS440433A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN27.9(200V時)4.730007H30DB(Ni-MH)
218,100
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718275MY-FHS440433A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN27.9(200V時)4.750007H30DB(Ni-MH)
218,100
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718291MY-FHS440433A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN27.9(200V時)4.735007H30DB(Ni-MH)
218,100
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする