LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60715990MY-BKR420430/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN固定出力・段調光機能付13.1(200V時)5000148.0(200V時)
86,500
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60715999MY-BKR420430/N AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%13.1(200V時)5000148.0(200V時)
89,500
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716008MY-BKR420430/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN固定出力・段調光機能付13.1(200V時)3500147.3(200V時)
86,500
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716017MY-BKR425430/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN固定出力・段調光機能付16.4(200V時)5000147.5(200V時)
88,000
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716026MY-BKR425430/N AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%16.4(200V時)5000147.5(200V時)
91,000
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716035MY-BKR425430/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN固定出力・段調光機能付16.4(200V時)3500142.6(200V時)
88,000
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716069MY-BKR430430/D AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN固定出力・段調光機能付18.9(200V時)6500156.6(200V時)
88,500
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716078MY-BKR430430/D AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9(200V時)6500156.6(200V時)
91,500
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716087MY-BKR430430/L AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN固定出力・段調光機能付18.9(200V時)3000153.9(200V時)
88,500
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716096MY-BKR430430/L AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9(200V時)3000153.9(200V時)
91,500
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716105MY-BKR430430/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN固定出力・段調光機能付18.9(200V時)5000164.0(200V時)
88,500
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716121MY-BKR430430/N AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9(200V時)5000164.0(200V時)
91,500
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716130MY-BKR430430/W AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9(200V時)4000159.7(200V時)
91,500
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716139MY-BKR430430/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN固定出力・段調光機能付18.9(200V時)3500158.2(200V時)
88,500
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716148MY-BKR430430/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9(200V時)3500158.2(200V時)
91,500
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716297MY-BKR440430/D AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN固定出力・段調光機能付24.6(200V時)6500151.2(200V時)
90,300
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716306MY-BKR440430/D AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%24.6(200V時)6500151.2(200V時)
93,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716315MY-BKR440430/L AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN固定出力・段調光機能付24.6(200V時)3000147.9(200V時)
90,300
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716331MY-BKR440430/L AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%24.6(200V時)3000147.9(200V時)
93,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716340MY-BKR440430/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN固定出力・段調光機能付24.6(200V時)5000157.3(200V時)
90,300
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716349MY-BKR440430/N AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%24.6(200V時)5000157.3(200V時)
93,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716358MY-BKR440430/W AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%24.6(200V時)4000153.6(200V時)
93,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716367MY-BKR440430/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN固定出力・段調光機能付24.6(200V時)3500152.0(200V時)
90,300
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716376MY-BKR440430/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%24.6(200V時)3500152.0(200V時)
93,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716541MY-BKR450430/D AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.2(200V時)6500150.3(200V時)
96,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716550MY-BKR450430/L AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043LAHTN固定出力・段調光機能付32.2(200V時)3000147.2(200V時)
93,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716559MY-BKR450430/L AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.2(200V時)3000147.2(200V時)
96,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716568MY-BKR450430/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043NAHTN固定出力・段調光機能付32.2(200V時)5000156.5(200V時)
93,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716577MY-BKR450430/N AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.2(200V時)5000156.5(200V時)
96,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716586MY-BKR450430/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043WAHTN固定出力・段調光機能付32.2(200V時)4000151.8(200V時)
93,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716595MY-BKR450430/W AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.2(200V時)4000151.8(200V時)
96,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716611MY-BKR450430/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHTN固定出力・段調光機能付32.2(200V時)3500150.3(200V時)
93,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716620MY-BKR450430/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%32.2(200V時)3500150.3(200V時)
96,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716778MY-BKR470430/D AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.7(200V時)6500150.8(200V時)
100,800
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716787MY-BKR470430/L AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043LAHTN固定出力・段調光機能付42.7(200V時)3000145.1(200V時)
97,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716796MY-BKR470430/L AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.7(200V時)3000145.1(200V時)
100,800
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716805MY-BKR470430/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043NAHTN固定出力・段調光機能付42.7(200V時)5000156.4(200V時)
97,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716821MY-BKR470430/N AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.7(200V時)5000156.4(200V時)
100,800
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716830MY-BKR470430/W AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.7(200V時)4000151.2(200V時)
100,800
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716839MY-BKR470430/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHTN固定出力・段調光機能付42.7(200V時)3500149.4(200V時)
97,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716848MY-BKR470430/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%42.7(200V時)3500149.4(200V時)
100,800
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする