LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.8平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074光色昼白色非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60716936MY-FH208460A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU20846NAHTN7.1(200V時)98.5(200V時)700800
97,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60716988MY-FH215460A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH21200A、(ライトユニット)EL-LU21546NAHTN12.7(200V時)110.2(200V時)14001600
101,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする