LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60718711MY-HKR440400/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)6500180.2(200V時)
85,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718720MY-HKR440400/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)6500180.2(200V時)
88,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718729MY-HKR440400/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)3000175.9(200V時)
85,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718738MY-HKR440400/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)3000175.9(200V時)
88,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718747MY-HKR440400/N AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)5000186.0(200V時)
85,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718756MY-HKR440400/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)5000186.0(200V時)
88,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718765MY-HKR440400/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)4000180.2(200V時)
85,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718781MY-HKR440400/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)4000180.2(200V時)
88,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718790MY-HKR440400/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN固定出力・段調光機能付20.8(200V時)3500179.8(200V時)
85,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718799MY-HKR440400/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.8(200V時)3500179.8(200V時)
88,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718921MY-HKR450400/D AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN固定出力・段調光機能付26.3(200V時)6500180.6(200V時)
89,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718930MY-HKR450400/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)6500180.6(200V時)
92,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718939MY-HKR450400/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN固定出力・段調光機能付26.3(200V時)3000176.8(200V時)
89,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718948MY-HKR450400/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)3000176.8(200V時)
92,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718957MY-HKR450400/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)5000187.8(200V時)
92,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718966MY-HKR450400/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN固定出力・段調光機能付26.3(200V時)4000180.9(200V時)
89,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718975MY-HKR450400/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)4000180.9(200V時)
92,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60718991MY-HKR450400/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN固定出力・段調光機能付26.3(200V時)3500180.2(200V時)
89,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719000MY-HKR450400/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3(200V時)3500180.2(200V時)
92,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719167MY-HKR470400/D AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)6500177.1(200V時)
96,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719176MY-HKR470400/L AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN固定出力・段調光機能付36.3(200V時)3000172.7(200V時)
93,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719185MY-HKR470400/L AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)3000172.7(200V時)
96,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719201MY-HKR470400/N AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)5000184.0(200V時)
96,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719210MY-HKR470400/W AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47040WAHTN固定出力・段調光機能付36.3(200V時)4000177.1(200V時)
93,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719219MY-HKR470400/W AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47040WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)4000177.1(200V時)
96,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719228MY-HKR470400/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHTN固定出力・段調光機能付36.3(200V時)3500176.5(200V時)
93,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719237MY-HKR470400/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HKR41500、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3(200V時)3500176.5(200V時)
96,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする