曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60716051MY-BKR425440/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN16.4(200V時)5000147.5(200V時)2420
92,000
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716060MY-BKR425440/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN16.4(200V時)4000143.2(200V時)2350
92,000
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716157MY-BKR430440/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN18.9(200V時)5000164.0(200V時)3100
92,500
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716166MY-BKR430440/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN18.9(200V時)4000159.7(200V時)3020
92,500
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716629MY-BKR450440/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN32.2(200V時)5000156.5(200V時)5040
97,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716638MY-BKR450440/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN32.2(200V時)4000151.8(200V時)4890
97,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716857MY-BKR470440/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN42.7(200V時)5000156.4(200V時)6680
101,800
40,980
45,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60716866MY-BKR470440/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN42.7(200V時)4000151.2(200V時)6460
101,800
40,980
45,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする