LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60719919MY-LH450410C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45041NAHTN非常時LED高出力タイプ28.2(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
101,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60719928MY-LH450410C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU45041WAHTN非常時LED高出力タイプ28.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
101,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60720156MY-LH470410C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47041NAHTN非常時LED高出力タイプ37.5(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
105,800
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60720165MY-LH470410C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU47041WAHTN非常時LED高出力タイプ37.5(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
105,800
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60720829MY-LK450410C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45041NAHTN非常時LED一般出力タイプ27.8(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
92,300
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60720838MY-LK450410C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45041WAHTN非常時LED一般出力タイプ27.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
92,300
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60721066MY-LK470410C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47041NAHTN非常時LED一般出力タイプ37.1(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
96,300
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60721075MY-LK470410C/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47041WAHTN非常時LED一般出力タイプ37.1(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
96,300
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする