曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。

※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60717295MY-FHS208432A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU20843DAHTN7.9(200V時)2.965007H15DB-S(Ni-MH)
106,800
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717311MY-FHS208432A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU20843LAHTN7.9(200V時)2.930007H15DB-S(Ni-MH)
106,800
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717320MY-FHS208432A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU20843WAHTN7.9(200V時)2.940007H15DB-S(Ni-MH)
106,800
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717329MY-FHS208432A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN7.9(200V時)2.935007H15DB-S(Ni-MH)
106,800
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717338MY-FHS208433A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU20843DAHTN8.8(200V時)3.265007H30DB(Ni-MH)
202,800
91,980
101,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717347MY-FHS208433A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU20843LAHTN8.8(200V時)3.230007H30DB(Ni-MH)
202,800
91,980
101,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717356MY-FHS208433A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU20843WAHTN8.8(200V時)3.240007H30DB(Ni-MH)
202,800
91,980
101,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717365MY-FHS208433A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN8.8(200V時)3.235007H30DB(Ni-MH)
202,800
91,980
101,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717496MY-FHS215432A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU21543DAHTN13.5(200V時)2.965007H15DB-S(Ni-MH)
110,800
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717505MY-FHS215432A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN13.5(200V時)2.930007H15DB-S(Ni-MH)
110,800
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717521MY-FHS215432A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU21543WAHTN13.5(200V時)2.940007H15DB-S(Ni-MH)
110,800
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717530MY-FHS215432A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHTN13.5(200V時)2.935007H15DB-S(Ni-MH)
110,800
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717539MY-FHS215433A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU21543DAHTN14.4(200V時)3.265007H30DB(Ni-MH)
206,800
94,980
104,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717548MY-FHS215433A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN14.4(200V時)3.230007H30DB(Ni-MH)
206,800
94,980
104,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717557MY-FHS215433A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU21543WAHTN14.4(200V時)3.240007H30DB(Ni-MH)
206,800
94,980
104,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717566MY-FHS215433A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHTN14.4(200V時)3.235007H30DB(Ni-MH)
206,800
94,980
104,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717697MY-FHS230432A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU23043DAHTN23.0(200V時)2.965007H15DB-S(Ni-MH)
114,800
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717706MY-FHS230432A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU23043LAHTN23.0(200V時)2.930007H15DB-S(Ni-MH)
114,800
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717715MY-FHS230432A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTN23.0(200V時)2.940007H15DB-S(Ni-MH)
114,800
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717731MY-FHS230432A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201A、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHTN23.0(200V時)2.935007H15DB-S(Ni-MH)
114,800
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717740MY-FHS230433A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU23043DAHTN23.9(200V時)3.265007H30DB(Ni-MH)
210,800
95,980
105,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717749MY-FHS230433A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU23043LAHTN23.9(200V時)3.230007H30DB(Ni-MH)
210,800
95,980
105,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717758MY-FHS230433A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTN23.9(200V時)3.240007H30DB(Ni-MH)
210,800
95,980
105,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60717767MY-FHS230433A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS21201HA、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHTN23.9(200V時)3.235007H30DB(Ni-MH)
210,800
95,980
105,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする