取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)179.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9750明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット