三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】
取付
直付形
材質(本体)
鋼板白色仕上(白色塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.6(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2000
明るさ(Lm)
2000
光色
昼白色
明るさ
FLR40形x1灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※Myシリーズクリーンルーム向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
本体質量(kg)
清浄度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721276
MY-VC420430/N AHTN
(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN
1.1
推奨:クラス8
¥
57,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60721301
MY-VC420432/N AHTN
(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN
1.8
推奨:クラス6
¥
107,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください