曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)179.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9750明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※Myシリーズクリーンルーム向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
本体質量(kg)
清浄度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60721249MY-VC410631/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN1.3推奨:クラス8
78,300
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60721267MY-VC410633/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN2.4推奨:クラス6
121,800
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする