三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】
取付
直付形
材質(本体)
鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ
裏板付タイプ
使用温度範囲(℃)
5~35
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
2.4
平均演色評価数(Ra)
83
清浄度
推奨:クラス6
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※Myシリーズクリーンルーム向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721425
MY-VC450423/N AHTN
(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45042NAHTN
26.2(200V時)
164.5(200V時)
4310
5200
¥
112,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60721511
MY-VC470423/N AHTN
(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU47042NAHTN
35.5(200V時)
160.5(200V時)
5700
6900
¥
116,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください