LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60717040MY-FH420430A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN14.7(200V時)5000136.0(200V時)2000
94,800
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717049MY-FH420430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN14.7(200V時)3500135.3(200V時)1990
94,800
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717058MY-FH425430A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN18.0(200V時)5000138.8(200V時)2500
96,300
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717067MY-FH425430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN18.0(200V時)3500134.4(200V時)2420
96,300
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717076MY-FH430430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN20.5(200V時)6500149.2(200V時)3060
96,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717085MY-FH430430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN20.5(200V時)3000146.8(200V時)3010
96,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717101MY-FH430430A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN20.5(200V時)5000156.0(200V時)3200
96,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717110MY-FH430430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN20.5(200V時)3500150.7(200V時)3090
96,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717128MY-FH440430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN26.2(200V時)6500146.5(200V時)3840
98,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717137MY-FH440430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN26.2(200V時)3000143.5(200V時)3760
98,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717146MY-FH440430A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN26.2(200V時)5000152.6(200V時)4000
98,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60717155MY-FH440430A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN26.2(200V時)3500147.3(200V時)3860
98,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする