LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60718336MY-FHS450400A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN28.7(200V時)4.565007H15DB-S(Ni-MH)
130,600
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718345MY-FHS450400A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN28.7(200V時)4.530007H15DB-S(Ni-MH)
130,600
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718361MY-FHS450400A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN28.7(200V時)4.540007H15DB-S(Ni-MH)
130,600
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718370MY-FHS450400A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN28.7(200V時)4.535007H15DB-S(Ni-MH)
130,600
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718379MY-FHS450401A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN29.6(200V時)4.765007H30DB(Ni-MH)
226,600
90,980
100,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718388MY-FHS450401A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN29.6(200V時)4.730007H30DB(Ni-MH)
226,600
90,980
100,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718397MY-FHS450401A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN29.6(200V時)4.740007H30DB(Ni-MH)
226,600
90,980
100,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60718406MY-FHS450401A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN29.6(200V時)4.735007H30DB(Ni-MH)
226,600
90,980
100,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする