曜日別特売

くつの絵合わせコットンラベル アンパンマン&ばいきんまん

くつの絵合わせコットンラベル アンパンマン&ばいきんまん - 稲垣服飾くつの絵合わせコットンラベル アンパンマン&ばいきんまん - 稲垣服飾

靴に貼って左右の履き間違いを防止、目印にもなるコットン素材のシールです。

用途字が読めなくても左右が分かる材質綿 100%質量(g)7奥行(mm)1縦(mm)115横(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60722010UNP1454
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする