曜日別特売

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間 (光束維持率70%)明るさクラス200/150(HID35形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※クラス200-150は壁スイッチの切替で出力が変わります。
全24種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60727226EL-UD20101L/2W AHTZ1123.8(クラス200)126.5(クラス150)3000123.8(クラス200)126.5(クラス150)2080(クラス200)1620(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727235EL-UD20101L/3W AHTZ1.1123.8(クラス200)126.5(クラス150)3000123.8(クラス200)126.5(クラス150)2080(クラス200)1620(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727251EL-UD20101W/2W AHTZ1130.3(クラス200)132.8(クラス150)4000130.3(クラス200)132.8(クラス150)2190(クラス200)1700(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727260EL-UD20101W/3W AHTZ1.1130.3(クラス200)132.8(クラス150)4000130.3(クラス200)132.8(クラス150)2190(クラス200)1700(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727269EL-UD20101WW/2W AHTZ1127.3(クラス200)129.6(クラス150)3500127.3(クラス200)129.6(クラス150)2140(クラス200)1660(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727278EL-UD20101WW/3W AHTZ1.1127.3(クラス200)129.6(クラス150)3500127.3(クラス200)129.6(クラス150)2140(クラス200)1660(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727287EL-UD20102L/2W AHTZ1133.3(クラス200)135.9(クラス150)3000133.3(クラス200)135.9(クラス150)2240(クラス200)1740(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727296EL-UD20102L/3W AHTZ1.1133.3(クラス200)135.9(クラス150)3000133.3(クラス200)135.9(クラス150)2240(クラス200)1740(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727305EL-UD20102W/2W AHTZ1139.8(クラス200)142.9(クラス150)4000139.8(クラス200)142.9(クラス150)2350(クラス200)1830(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727321EL-UD20102W/3W AHTZ1.1139.8(クラス200)142.9(クラス150)4000139.8(クラス200)142.9(クラス150)2350(クラス200)1830(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727330EL-UD20102WW/2W AHTZ1136.9(クラス200)139.8(クラス150)3500136.9(クラス200)139.8(クラス150)2300(クラス200)1790(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727339EL-UD20102WW/3W AHTZ1.1136.9(クラス200)139.8(クラス150)3500136.9(クラス200)139.8(クラス150)2300(クラス200)1790(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727348EL-UD20103L/2W AHTZ1125.5(クラス200)128.1(クラス150)3000125.5(クラス200)128.1(クラス150)2110(クラス200)1640(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727357EL-UD20103L/3W AHTZ1.1125.5(クラス200)128.1(クラス150)3000125.5(クラス200)128.1(クラス150)2110(クラス200)1640(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727366EL-UD20103W/2W AHTZ1132.1(クラス200)134.3(クラス150)4000132.1(クラス200)134.3(クラス150)2220(クラス200)1720(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727375EL-UD20103W/3W AHTZ1.1132.1(クラス200)134.3(クラス150)4000132.1(クラス200)134.3(クラス150)2220(クラス200)1720(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727391EL-UD20103WW/2W AHTZ1129.1(クラス200)132(クラス150)3500129.1(クラス200)132(クラス150)2170(クラス200)1690(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727400EL-UD20103WW/3W AHTZ1.1129.1(クラス200)132(クラス150)3500129.1(クラス200)132(クラス150)2170(クラス200)1690(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727409EL-UD20104L/2W AHTZ1130.3(クラス200)132.8(クラス150)3000130.3(クラス200)132.8(クラス150)2190(クラス200)1700(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727418EL-UD20104L/3W AHTZ1.1130.3(クラス200)132.8(クラス150)3000130.3(クラス200)132.8(クラス150)2190(クラス200)1700(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727427EL-UD20104W/2W AHTZ1136.9(クラス200)139.8(クラス150)4000136.9(クラス200)139.8(クラス150)2300(クラス200)1790(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727436EL-UD20104W/3W AHTZ1.1136.9(クラス200)139.8(クラス150)4000136.9(クラス200)139.8(クラス150)2300(クラス200)1790(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727445EL-UD20104WW/2W AHTZ1133.9(クラス200)136.7(クラス150)3500133.9(クラス200)136.7(クラス150)2250(クラス200)1750(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727461EL-UD20104WW/3W AHTZ1.1133.9(クラス200)136.7(クラス150)3500133.9(クラス200)136.7(クラス150)2250(クラス200)1750(クラス150)
39,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする