曜日別特売

高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】

高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 - 三菱電機
質量(kg)4.6材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23(軒下用)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※防湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729667EL-D20023N/7 AHTZ(器具本体)EL-DU20020NAHTZ、(反射板・枠)EL-DX0004101.9(200V時)178.6(200V時)18200クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
326,200
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729719EL-D15023N/7 AHTZ(器具本体)EL-DU15020NAHTZ、(反射板・枠)EL-DX000481.6(200V時)175.2(200V時)14300クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
264,200
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする