曜日別特売

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.9(クラス400)28.9(クラス350)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz色温度(K)3000材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)114.2(クラス400)118.6(クラス350)材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3760(クラス400)3430(クラス350)光色電球色明るさクラス400/350(HID70形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125配光タイプ1/2ビーム角14°電源ユニット別置内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※クラス300-250は壁スイッチの切替で出力が変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60727707EL-UD40101L/2W AHTZ
57,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする