曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)内容量1台
注意
※吊具2本を必ずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728416KSH5011HA 1EL
275,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする