仕様光束維持率:85%付属品専用リモコン(RZS-X01)質量(kg)18.5取付天井埋込形(軒下用)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考フレーム部の段調光切替は昼シーンのみ。タイプリモコン切替タイプ切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、段調光切替(100→75→50%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.4(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2600埋め込み寸法(mm)□639IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)内容量1台