曜日別特売

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□430グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません(半埋込の場合)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728626MY-SC460102L/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU46001LAYX35.0(200V時)3000146.5(200V時)5130
120,700
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728635MY-SC460102N/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU46001NAYX35.0(200V時)5000167.7(200V時)5870
120,700
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728651MY-SC460102W/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU46001WAYX35.0(200V時)4000152.8(200V時)5350
120,700
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728660MY-SC460102WW/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU46001WWAYX35.0(200V時)3500152.8(200V時)5350
120,700
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728748MY-SC485102L/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU48501LAYX52.0(200V時)3000141.1(200V時)7340
125,700
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728757MY-SC485102N/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU48501NAYX52.0(200V時)5000161.5(200V時)8400
125,700
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728766MY-SC485102W/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU48501WAYX52.0(200V時)4000147.3(200V時)7660
125,700
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728775MY-SC485102WW/4 AYX(器具本体)EL-SC-H44001、(ライトユニット)EL-PU48501WWAYX52.0(200V時)3500147.3(200V時)7660
125,700
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする