仕様光束維持率:85%質量(kg)12.7材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)形式壁埋込形定格5~100%連続調光形定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)62.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz構成器具本体材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)□636材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)内容量1台