曜日別特売

青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】

青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】 - 三菱電機青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】 - 三菱電機青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】 - 三菱電機

手元でお好みの空を選択設定、簡単操作

仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付壁埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)62.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)□636材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※無線照明制御機器と組合せてご使用ください。

※傾斜のある壁、天井や指定方向以外の取付はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60725695AZ-V2502BM/5 AYZ
680,000
599,800
659,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする