HotaluX(ホタルクス)
シーリングファン
・デザイン性を損なわず、しっかり明るい
・取り付けやすい「軽量設計」
消費電力(W)
30
色温度(K)
6500/2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
3250
内容量
1台
注意
※落下防止のため、天井に木ネジで取付金具を固定する必要があります。また、木ネジ、ボルトの取り付けもありますので、プラスドライバーをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60743107
SXZF-06863WRCSG
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60743116
SXZF-06863KRCSG
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください