曜日別特売

照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】

照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機
調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※MS651A・MS651SAから置き換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728441MS681A
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60728450MS681SA
32,500
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする