ExLights ソーラーウォールライト Mantis

ExLights ソーラーウォールライト Mantis - タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantis - タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantis - タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantis - タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantis - タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantis - タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantis - タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantis - タカショー

人の動きを感知して点灯する人感センサーを搭載した壁面取り付けタイプのソーラーライトです。
日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。電源を取りにくい壁面に設置できます。
高輝度電球色LEDを搭載し、最大で400lm×2の明るさを実現しています。
左右2灯のライト部は、それぞれ左右に30°ずつ配光角度を調整できます。
センサーは最大約120°の範囲を感知します。推奨設置高さ1.8mの場合、感知距離は約2mです。
用途に合わせて選べる4種類の点灯モードを搭載しています。

用途
住まいの外観を「安全・安心・演出」の3つのポイントで美しくみせる照明として。
玄関灯、アプローチ灯、門柱灯など、高さや奥行きのある立体的なライティングに。
夜間の足元の安全確保や、防犯対策の補助照明として。
カーポートや物置など、電源の確保が難しい場所の照明に(本体に太陽光が当たるよう設置)。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)280電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.5×14LED使用数(個)12×2センサー感知範囲120°感知距離(m)約2内容量1個
取扱説明書:(1.86MB)
注意
※朝から夕方にかけて、ソーラーパネルが直射日光に当たる場所に設置してください。日中の影の移動に注意してください。
※ソーラーライトの特性上、日照時間の短い時期や天候不順の日はフル充電ができず、通常より早く消灯することがあります。
※夜間、周囲が明るくなる場所に設置すると、照度センサーが感知できずに点灯しない場合があります。
※雨による浸水や水没、積雪、落下などのおそれがない場所に設置してください。
※定期的にソーラーパネルや本体の汚れをふき取ることにより、ライトの明るさや本体の状態を長く維持することができます。
※本体の周辺に障害物があると人感センサーが誤作動するおそれがありますので、設置の際はご注意ください。
※IPX3(JIS防雨型)防水仕様。
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60743168LGS-EL10
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする