曜日別特売

あかりクラシック ソーラーポールライト

あかりクラシック ソーラーポールライト - タカショーあかりクラシック ソーラーポールライト - タカショーあかりクラシック ソーラーポールライト - タカショーあかりクラシック ソーラーポールライト - タカショーあかりクラシック ソーラーポールライト - タカショーあかりクラシック ソーラーポールライト - タカショーあかりクラシック ソーラーポールライト - タカショー

日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。
フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。
複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。

用途
玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。
お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。
エントランスや足元の安全確保に。
防犯対策の補助照明として。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×39(高さは地中杭を含む)内容量1個
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※内蔵している充電池は工場出荷時の点灯チェック用ですので、充電能力にバラツキが生じることがあります。
※初期内蔵の充電池は保証の対象外です。点灯時間が短いと感じたら、充電池を交換して下さい。
※長くお使いいただくために、メーカーの交換充電池(LGS-MH3)をご購入下さい。
※朝から夕方にかけて、ソーラーパネルが直射日光に当たる場所に設置してください。日中の影の移動に注意してください。
※充電不足になると点灯時間が短くなったり点灯しない場合があります。
※夜間、周囲が明るくなる場所に設置すると、照度センサーが感知できずに点灯しない場合があります。
※雨による浸水や水没、積雪、落下などのおそれがない場所に設置してください。
※定期的にソーラーパネルや本体の汚れをふき取ることにより、ライトの明るさや本体の状態を長く維持することができます。
※IPX3(JIS防雨型)防水仕様
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60743238LGS-142
1,000
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする