ExLights 壁面取付接着プレート

ExLights 壁面取付接着プレート タカショー ExLights 壁面取付接着プレート タカショー ExLights 壁面取付接着プレート タカショー ExLights 壁面取付接着プレート タカショー ExLights 壁面取付接着プレート タカショー ExLights 壁面取付接着プレート タカショー

ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。
取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)
取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂
土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など
対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10

用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。 材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3 内容量1個
注意
※本体の厚みは約15mmです。ビスで本体を取り付ける場合はめり込まないように注意してください。
※この商品はきれいに剥がせません。取り外す際はスクレーバーやカッター等で接着面をカットしてください。
※取付面の素材によっては変色やシミなどあとが残る場合があります。
※下地が濡れている場合は取り付けを避け、十分に乾燥していることを確認の上、取付作業を行なってください。
※降雨・降雪時には取りつけ作業をしないでください。
※万一、目に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。
※本製品の接着以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60743247 LGS-ELP01
1,000
899
989 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする